JET TOOLS 413452 Vaakasuora mitra-saha 115 / 230v 1 Hv | AA8GWK 18F210

JET TOOLS 413452 Vaakasuuntainen jyrsinsaha 115/230v 1 hv

Varastossa
Tuote: AA8GWK Malli: 413452Ristiviite: 18F210

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,343.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora mitra-saha
Vahvistimet AC35
Terän paksuus0.032 "
Terän pyörät Dia.11-3 / 4 "
Leikkauskulma45 Tutkinnot
Leikkauskapasiteetti Suorakulmio7 "x 10-13 / 64"
Leikkauskapasiteetti pyöreä7"
Leikkauskapasiteetti neliö7"
HP1
Hz60
Maks. Terän pituus93 "
Maks. Terän leveys3 / 4 "
Maks. Leikkauksen paksuus7"
Mitra kapasiteetti90 Tutkinnot
Kokonaissyvyys51 "
Kokonaiskorkeus43 "
kokonaisleveys22.5 "
Vaihe1
RPM1720
Nopeudet145/208/255 kuvaa / min
Taulukon koko7 x 17 "
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 209.56
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi8461508090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMVahvistimet ACLeikkauskulmaNopeudetJänniteHPKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
JET TOOLS 414475 Vaakasuora mitra-saha 220 / 440v 2 Hv | AD2YRQ 3WRN2 4144751720150 astetta 45 astetta100 - 350 fpm220/440279 "41 "€13,074.46
Tarjouspyyntö
JET-TYÖKALUT 414474 Vaakasuora mitra Bnd-kytkin 110 / 220v 1-1 / 2hp | AD2YRX 3WRN8 414474172518/90 astetta 45 astetta100 - 350 fpm110/2201.579 "41 "€13,140.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 413452 Vaakasuuntainen jyrsinsaha 115/230v 1 hv
€4,343.23 / yksikkö