JET-TYÖKALUT 414474 Vaakasuora mitra Bnd-kytkin 110 / 220v 1-1 / 2hp | AD2YRX 3WRN8

JET TOOLS 414474 Vaakasuora kääntökytkin 110/220v 1-1/2hp

Tuote: AD2YRX Malli: 414474Ristiviite: 3WRN8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€13,140.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora mitra-saha
Vahvistimet AC18/9
Terän paksuus0.035 "
Terän pyörät Dia.14 "
Leikkauskulma0 astetta 45 astetta
Leikkauskapasiteetti Suorakulmio2 "x 16" tai 10 "x 14"
Leikkauskapasiteetti pyöreä10 "
Leikkauskapasiteetti neliö10 "
HP1.5
Hz60
Maks. Terän pituus135 "
Maks. Terän leveys1"
Maks. Leikkauksen paksuus7"
Min. Terän pituus135 "
Min. Terän leveys1"
Mitra kapasiteetti0 astetta 45 astetta
Kokonaissyvyys79 "
Kokonaiskorkeus41 "
kokonaisleveys31 "
Vaihe1
RPM1725
Nopeudet100 - 350 fpm
Jännite110/220

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 510.29
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)200.66
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8461508090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMVahvistimet ACLeikkauskulmaNopeudetJänniteHPKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
JET TOOLS 413452 Vaakasuora mitra-saha 115 / 230v 1 Hv | AA8GWK 18F210 41345217203545 Tutkinnot145/208/255 kuvaa / min115/230151 "43 "€4,343.23
JET TOOLS 414475 Vaakasuora mitra-saha 220 / 440v 2 Hv | AD2YRQ 3WRN2 4144751720150 astetta 45 astetta100 - 350 fpm220/440279 "41 "€13,074.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 414474 Vaakasuora kääntökytkin 110/220v 1-1/2hp
€13,140.47 / yksikkö