JET TOOLS 321860 Hammaspyörän sorvi 10 hv 3p 80 keskitulo | AD4QFX 42W815

JET TOOLS 321860 Sorvi 10 -hevosvoimainen 3 h 80 Keskitulo

Tuote: AD4QFX Malli: 321860Ristiviite: 42W815
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€66,495.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammaspyöräkone
Kuljetusmatka (tuumaa)72-1/2
Yhdistetty matka (tuumaa)5-1/2
Ristisyöttö hinnat65
Ristimatka (sis.)12-3/32
Keskusten välinen etäisyys (tuumaa)80
Raon pituus (tuumaa)8
Pitkittäissyöttömäärät65
Moottori HP10
Karanopeuksien määrä12
Lankojen lukumäärä22 mm
Kokonaiskorkeus57 "
Kokonaispituus136 "
kokonaisleveys43 "
Vaihe3
Karan reikä (tuumaa)4-1/8
Karan nopeus36 1600 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa
Karan kartioMT-5
Swing In Gap (tuumaa)34
Keinu sängyn yli (tuumaa)26
Swing yli dia dian (tuumaa)16-1/2
Tailstock-kartioMT-5
Tailstock-matka (tuumaa)6
Langan alue1 14 on mm
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3896.36
Laivan korkeus (cm)144.78
Laivan pituus (cm)345.44
Laivan leveys (cm)109.22
HS-koodi8458190030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysVaiheJänniteHinta
JET TOOLS 321357A Hammaspyöräkone 2hp 1p 40 keskitulo | AD4QGA 42W818 321357A228.5 "79 "30 "1230€13,001.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 321860 Sorvi 10 -hevosvoimainen 3 h 80 Keskitulo
€66,495.94 / yksikkö