JET TOOLS 321357A Hammaspyöräkone 2hp 1p 40 keskitulo | AD4QGA 42W818

JET TOOLS 321357A Sorvauspää sorvi 2hp 1p 40 Center In

Tuote: AD4QGA Malli: 321357ARistiviite: 42W818
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€13,001.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammaspyöräkone
Sängyn leveys7-3 / 8 tuumaa
Kuljetusmatka (tuumaa)35
Yhdistetty matka (tuumaa)2-11/16
Ristisyöttö hinnat40
Ristimatka (sis.)6-5/16
Keskusten välinen etäisyys (tuumaa)43
Raon pituus (tuumaa)8
Pitkittäissyöttömäärät40
Moottori HP2
Karanopeuksien määrä8
Lankojen lukumäärä23 mm
Kokonaiskorkeus28.5 "
Kokonaispituus79 "
kokonaisleveys30 "
Vaihe1
Karan reikä (tuumaa)1-3/8
Karan nopeus70 2000 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa
Karan kartioMT-5
Swing In Gap (tuumaa)18-3/4
Keinu sängyn yli (tuumaa)13
Swing yli dia dian (tuumaa)7-25/32
Tailstock-kartioMT-3
Tailstock-matka (tuumaa)3-3/4
Langan alue0.45 10 on mm
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 586.49
Laivan korkeus (cm)74.93
Laivan pituus (cm)199.39
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8458190020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysVaiheJänniteHinta
JET TOOLS 321860 Hammaspyörän sorvi 10 hv 3p 80 keskitulo | AD4QFX 42W815 3218601057 "136 "43 "3230/460€66,495.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 321357A Sorvauspää sorvi 2hp 1p 40 Center In
€13,001.38 / yksikkö