JET-TYÖKALUT 321360A Penkkisorvi 2hp 1p 40 keskellä | AD4QFA 42W779

JET TOOLS 321360A Penkki sorvi 2hp 1p 40 Center In

Tuote: AD4QFA Malli: 321360ARistiviite: 42W779
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€12,284.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkki sorvi
Sängyn leveys7-3 / 8 tuumaa
Kuljetusmatka (tuumaa)35
Yhdistetty matka (tuumaa)2-11/16
Ristisyöttö hinnat40
Ristimatka (sis.)6-5/16
Keskusten välinen etäisyys (tuumaa)40
Raon pituus (tuumaa)8
Pitkittäissyöttömäärät38
Moottori HP2
Karanopeuksien määrä12
Lankojen lukumäärä27 mm
Kokonaiskorkeus29 "
Kokonaispituus75.5 "
kokonaisleveys29.75 "
Vaihe1
Karan reikä (tuumaa)1-3/8
Karan nopeus60 1240 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa
Karan kartioMT-5
Swing In Gap (tuumaa)18-3/4
Keinu sängyn yli (tuumaa)13
Swing yli dia dian (tuumaa)7-25/32
Tailstock-kartioMT-3
Tailstock-matka (tuumaa)3-3/4
Langan alue0.2 6 on mm
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 553.84
Laivan korkeus (cm)74.93
Laivan pituus (cm)194.31
Laivan leveys (cm)75.44
HS-koodi8458190020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
JET-TYÖKALUT 321124 Penkkisorvi 2hp 1p 40 keskellä | AD4QFY 42W816 32112447 "71 "32 "€17,192.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 321360A Penkki sorvi 2hp 1p 40 Center In
€12,284.58 / yksikkö