JET ELITE 892503 sorvi, sorvaus, 17 tuumaa x 40 tuumaa, 3 1/8 tuuman karan reikä, D1-6 Camlock, 1800 rpm | CR4ZQM 20UT32

JET TOOLS 892503 Sorvi, sorvaus, 17 tuumaa x 40 tuumaa, 3 1/8 tuuman karan reikä, D1-6 Camlock, 1800 rpm

Varastossa
Tuote: CR4ZQM Malli: 892503Ristiviite: 20UT32

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€57,317.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSorvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1984.05

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JET ELITE 892403 sorvi, sorvaus, 13 tuumaa x 40 tuumaa, 1 1/2 tuuman karan reikä, D1-4 Camlock, 2200 rpm, 3 Hp | CR4ZQE 20UT48 892403€31,787.29
JET ELITE 892504 sorvi, sorvaus, 17 tuumaa x 40 tuumaa, 3 1/8 tuuman karan reikä, D1-6 Camlock, 1800 rpm | CR4ZQF 20UT33 892504€62,364.45
JET ELITE 892500 sorvi, sorvaus, 17 tuumaa x 40 tuumaa, 3 1/8 tuuman karan reikä, D1-6 Camlock, 1800 rpm | CR4ZQG 20UT29 892500€55,606.50
JET ELITE 892506 sorvi, sorvaus, 17 tuumaa x 40 tuumaa, 3 1/8 tuuman karan reikä, D1-6 Camlock, 1800 rpm | CR4ZQH 20UT35 892506€66,184.99
JET ELITE 892501 sorvi, sorvaus, 17 tuumaa x 40 tuumaa, 3 1/8 tuuman karan reikä, D1-6 Camlock, 1800 rpm | CR4ZQJ 20UT30 892501€54,570.43
JET ELITE 892502 sorvi, sorvaus, 17 tuumaa x 40 tuumaa, 3 1/8 tuuman karaporaus, D1-6 Camlock, 1800 rpm | CR4ZQK 20UT31 892502€59,553.65
JET ELITE 892505 sorvi, sorvaus, 17 tuumaa x 40 tuumaa, 3 1/8 tuuman karan reikä, D1-6 Camlock, 1800 rpm | CR4ZQL 20UT34 892505€61,347.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 892503 Sorvi, sorvaus, 17 tuumaa x 40 tuumaa, 3 1/8 tuuman karan reikä, D1-6 Camlock, 1800 rpm
€57,317.70 / yksikkö