Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 7724457 Ball Valve, Size 3/4 Inch, Solder, Full Port, Bronze | BZ4GXT

APOLLO VALVES 7724457 Palloventtiili, koko 3/4 tuumaa, juote, koko portti, pronssi

Varastossa
Tuote: BZ4GXT Malli: 7724457

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiJuote
Koko3 / 4 "
Tyyli316 Ruostumaton teräs pallo ja varsi
TyyppiHappi puhdistettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8145

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Pronssinen täyden portin palloventtiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 772470456 Palloventtiili, 1-1/2 tuuman juote, koko portti, pronssi, 2-1/4 tuuman jatke | BY3VED 7724704561 1/2 lbs.2-1 / 4 "varren jatke, multifill-istuimet ja pakkaus€300.93
APOLLO VENTTIILIT 7724710 Palloventtiili, 1-1/2 tuumaa juotettu, pronssi kokoportti, pallo ja varsi | BY3VEE 77247101 1/2 lbs.Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vipu ja mutteri€280.04
APOLLO VALVES 7724724 Palloventtiili, 1-1/2 tuuman juotos, kokoportti, pronssi, grafiitti | BY3VEF 77247241 1/2 lbs.Grafiittipakkaus€277.49
APOLLO VENTTIILIT 7724727 Palloventtiili, 1-1/2 tuuman juote, koko portti, pronssi, salpavipu | BY3VEG 77247271 1/2 lbs.Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukitusvipu ja mutteri€293.83
APOLLO VALVES 7724914 Palloventtiili, koko 2-1/2 tuumaa juote, koko portti, pronssi, tuuletusaukko | BY4LXK 77249142 1/2 lbs.Sivutuuletettu pallo (yksisuuntainen)€1,341.86
APOLLO VALVES 7724714 Palloventtiili, koko 1-1/2 tuumaa, juotettu, kokoportti, pronssi, tuuletusaukko | BY4LXL 77247141 1/2 lbs.Sivutuuletettu pallo (yksisuuntainen)€277.98
APOLLO VALVES 7724910 Palloventtiili, koko 2-1/2 tuumaa juote, koko portti, pronssi, ruostumaton teräsrunko | BY4LXM 77249102 1/2 lbs.Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vipu ja mutteri€1,253.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 7724457 Palloventtiili, koko 3/4 tuumaa, juote, koko portti, pronssi
€131.15 / yksikkö