Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JESSUP MANUFACTURING 3335-6x24 liukastumisenestopinta keltainen 6 tuumaa x 2 jalkaa - 50 kpl pakkaus | AA4BWL 12E821

JESSUP MANUFACTURING 3335-6x24 liukumaton kulutuspinta, keltainen, 6 tuumaa x 2 jalkaa - 50 kpl

Varastossa
Tuote: AA4BWL Malli: 3335-6x24Ristiviite: 12E821

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€316.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukastumista estävä kulutuspinta
Tartunnan lujuus130 oz. / Tuumaa
tarttuvaVinyyli
taustaPaineherkkä liima
VäriKeltainen
Pituus2"
MateriaaliAlumiinioksidi
Suorituskyky Temp.-20 - 200 astetta F
ShapeKuori
Paksuus33 milj.
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6805305000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPaksuusHinta
JESSUPIN VALMISTUS 3360-6x24-10 Liukumaton kulutuspinta musta/keltainen 6 tuumaa x 2 jalkaa-pakkaus 10 | AA4BWP 12E824 3360-6x24-10Musta / keltainen32 milj.€36.25
JESSUP MANUFACTURING 3360-6x24-Varoitus Liukastumisenestopinta Musta / keltainen 6 tuumaa x 2 jalkaa - 24 kpl pakkaus | AA4BWQ 12E825 3360-6x24-VaroitusMusta / keltainen32 milj.€95.67
JESSUP MANUFACTURING 3360-6x24-katsella liukastumisenestopinta musta / keltainen 6 tuumaa x 2 jalkaa - 24 kpl pakkaus | AA4BWR 12E826 3360-6x24-katsellaMusta / keltainen32 milj.€104.53
JESSUP MANUFACTURING 3375-6x24-10 liukastumisenestopinta musta 6 tuumaa x 2 jalkaa - pakkaus 10 | AA4BWT 12E827 3375-6x24-10Musta52 milj.€78.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JESSUP MANUFACTURING 3335-6x24 liukumaton kulutuspinta, keltainen, 6 tuumaa x 2 jalkaa - 50 kpl
€316.02 / yksikkö