Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JESSUP MANUFACTURING 3100-6x24-PL liukastumista estävä teippi, piikarbidi, koko 6 tuumaa x 24 jalkaa, musta | AA4BWG 12E817

JESSUP MANUFACTURING 3100-6x24-PL liukuesteteippi, piikarbidi, koko 6 tuumaa x 24 jalkaa, musta

Varastossa
Tuote: AA4BWG Malli: 3100-6x24-PLRistiviite: 12E817

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€209.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukastumista estävä kulutuspinta
Tartunnan lujuus130 oz. / Tuumaa
tarttuvaVinyyli
taustaPaineherkkä liima
VäriMusta / valonheittävä raita
Pituus2"
MateriaaliSilikonikarbidi
Suorituskyky Temp.-20 - 200 astetta F
ShapeKuori
Paksuus28 milj.
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)61.6
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi6805305000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusTartunnan lujuustarttuvaLeveysVärieräPituusValmistaja SarjaHinta
JESSUP MANUFACTURING 3100-1 Anti-lipusteippi, musta 1 tuumaa x 60 jalkaa | AA4BTZ 12E763 3100-128 milj.130 oz. / TuumaaVinyyli1"MustaLiukuestenauha60ft.-€23.02
JESSUP MANUFACTURING 3100-3 Liukastumista estävä teippi, piikarbidi, koko 3 tuumaa x 60 jalkaa, musta | AA4BUV 12E782 3100-328 milj.130 oz. / TuumaaVinyyli3"MustaLiukuestenauha60ft.-€56.56
JESSUP MANUFACTURING 3100-8 Anti-lipusteippi musta 8 tuumaa x 60 jalkaa | AA4BWW 12E830 3100-828 milj.130 oz. / TuumaaVinyyli8"MustaLiukuestenauha60ft.-€125.71
JESSUP MANUFACTURING 3100-24 liukastumista estävä teippi musta 2 jalkaa x 60 jalkaa | AA4BXJ 12E842 3100-2428 milj.130 oz. / TuumaaVinyyli2ft.MustaLiukuestenauha60ft.-€390.47
JESSUP MANUFACTURING 3200-2 Liukastumista estävä teippi, piikarbidi, koko 6 tuumaa x 60 jalkaa, musta | AA4BXP 12E847 3200-241 milj.130 oz. / TuumaaVinyyli2"MustaLiukuestenauha60ft.-€357.67
JESSUP MANUFACTURING 3200-4 Liukastumista estävä teippi, piikarbidi, koko 4 tuumaa x 60 jalkaa, musta | AA4BXT 12E850 3200-441 milj.130 oz. / TuumaaVinyyli4"MustaLiukuestenauha60ft.-€73.82
JESSUP MANUFACTURING 3200-6 Liukastumista estävä teippi, piikarbidi, koko 6 tuumaa x 60 jalkaa, musta | AA4BXV 12E852 3200-641 milj.130 oz. / TuumaaVinyyli6"MustaLiukuestenauha60ft.-€114.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JESSUP MANUFACTURING 3100-6x24-PL liukuesteteippi, piikarbidi, koko 6 tuumaa x 24 jalkaa, musta
€209.17 / yksikkö