JB INDUSTRIES MSKIT2 Mini-Split -työkalusarja, jossa 5/16 tuuman korkeapaineletku | AH6FPT 35YX51

JB INDUSTRIES MSKIT2 Mini-Split -työkalusarja, jossa 5/16 tuuman korkeapaineletku

Varastossa
Tuote: AH6FPT Malli: MSKIT2Ristiviite: 35YX51

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€826.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini-Split-työkalusarja
Mittarit High Side Red0 ja 600
Mittarit matalalla sivulla sininen-30 ja 500
Letkun pituus60 "
MateriaaliMessinki
Letkujen määrä3
Venttiilien lukumäärä2
KäytäR-410A
Tyhjiöportin koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.43
Laivan korkeus (cm)50.29
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)26.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tarkkuus: +/- 3-2-3%

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JB INDUSTRIES MSKIT1 Mini-Split -työkalusarja 1/4 tuuman korkeapaineletkulla | AH6FPR 35YX50 MSKIT1€799.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES MSKIT2 Mini-Split -työkalusarja, jossa 5/16 tuuman korkeapaineletku
€826.85 / yksikkö