JB INDUSTRIES MSKIT1 Mini-Split -työkalusarja 1/4 tuuman korkeapaineletkulla | AH6FPR 35YX50

JB INDUSTRIES MSKIT1 Mini-Split -työkalusarja, jossa 1/4 tuuman korkeapaineletku

Varastossa
Tuote: AH6FPR Malli: MSKIT1Ristiviite: 35YX50

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€799.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini-Split-työkalusarja
Letkujen määrä3
Venttiilien lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.195
Laivan korkeus (cm)30.18
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)43.18
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JB INDUSTRIES MSKIT2 Mini-Split -työkalusarja, jossa 5/16 tuuman korkeapaineletku | AH6FPT 35YX51 MSKIT2€826.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES MSKIT1 Mini-Split -työkalusarja, jossa 1/4 tuuman korkeapaineletku
€799.06 / yksikkö