Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JB INDUSTRIES M2-820 3-1 / 8 tuuman pimeässä hehkuva yhdistemittari | AD2CBW 3MRF4

JB INDUSTRIES M2-820 3-1/8 tuuman hehkuva pimeässä yhdistemittari

Varastossa
Tuote: AD2CBW Malli: M2-820Ristiviite: 3MRF4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3-1 / 8 "yhdistetty mittari
Värisininen
Yhteyden koko1/8 "MPT
Halkaisija3.125 "
Mittarin tyyppiNestemäinen
TyyppiMatala sivu
Työpaine30 "Hg - 500 PSIG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES M2-820 3-1/8 tuuman hehkuva pimeässä yhdistemittari
€43.14 / yksikkö