Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHEMTROLS VALVES 6516-4 1/2 Plug 1/2 Inch MPT 1360 PSI | AG9FMB 1CRU6

CHEMTROLS VALVES 6516-4 1/2 pistoke 1/2 tuuman MPT 1360 PSI

Varastossa
Tuote: AG9FMB Malli: 6516-4 1/2Ristiviite: 1CRU6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
Väripunainen
Yhteyden tyyppiMNPT
AsennusmateriaaliKynar (oik.)
Max. Paine290 psi
Putken koko1 / 2 "
AikatauluAikataulu 80
Temp. alue73 astetta 280 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.3
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6516-4 1/2 pistoke 1/2 tuuman MPT 1360 PSI
€115.55 / yksikkö