Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JB INDUSTRIES LD-5000 Kylmäainevuodonilmaisin 6v 0.05 Oz / vuosi | AF6RQK 20HJ91

JB INDUSTRIES LD-5000-kylmäaineen vuototunnistin 6v 0.05 oz/v

Varastossa
Tuote: AF6RQK Malli: LD-5000Ristiviite: 20HJ91

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€693.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäaineen vuodonilmaisin
Herkkyys vuodessa0.05 oz.
TyyppiSähkökemiallinen anturi
Jännite6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5615
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9027100000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Herkkyystaso (säädettävä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES LD-5000-kylmäaineen vuototunnistin 6v 0.05 oz/v
€693.93 / yksikkö