JB INDUSTRIES DV-6E -poistopumppu 6.0 Cfm 1/2 Hv 6 jalkaa | AE6NWD 5UET2

JB INDUSTRIES DV-6E-evakuointipumppu 6.0 Cfm 1/2 Hp 6 Feet

Varastossa
Tuote: AE6NWD Malli: DV-6ERistiviite: 5UET2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€725.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennyspumppu
Vahvistimet AC5.2
Rungon materiaaliAlumiini
Johto6 ft.
Siirtymä6.0 cfm
HP1/2
Hz60
Tuloaukon koko1/4 "ja 3/8" leimahtaa
Öljykapasiteetti18 oz.
Kokonaiskorkeus11.375 "
Kokonaispituus14.125 "
kokonaisleveys6.125 "
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.49
Laivan korkeus (cm)37.85
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8414100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päätyhjiö (25 mikronia)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACSiirtymäKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
JB INDUSTRIES DV-4E -poistopumppu 4.0 cfm 1/2 hv 6 jalkaa | AA8WAU 1AKD9 DV-4E7.04.0 cfm12 "14 "6.5 "€621.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES DV-6E-evakuointipumppu 6.0 Cfm 1/2 Hp 6 Feet
€725.51 / yksikkö