FABORY M07660.300.0150 Pistorasia, Teräs, M30-1.5 Kierrekoko | CG8DTG 54FK23

FABORY M07660.300.0150 Ruuvitulppa, teräs, M30-1.5 kierrekoko

Tuote: CG8DTG Malli: M07660.300.0150Ristiviite: 54FK23
€98.85 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitulppa
Aseman koko17.0 mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
LuokkaEi arvosteltu
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus12.0 mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM30x1.5
KiertyyppiMetrinen hieno

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPää Dia.KokonaispituusKierteen kokoHinta
FABORY L07640.220.0150 Kuusiokoloruuvi, teräs, M22-1.5 Kierre | CG7WRU 179M23 L07640.220.015010.0 mm27.0 mm18.0 mmM22x1.5€4,770.93
Tarjouspyyntö
FABORY M07640.120.0150 Kuusiokoloruuvi, teräs, M12-1.5 Kierre | CG8DRN 54FK06 M07640.120.01506.0 mm17.0 mm15.0 mmM12 x 1.5€284.63
Tarjouspyyntö
FABORY M07640.140.0150 Kuusiokoloruuvi, teräs, M14-1.5 Kierre | CG8DRP 54FK07 M07640.140.01506.0 mm19.0 mm15.0 mmM14 x 1.5€184.80
Tarjouspyyntö
FABORY M07640.160.0150 Kuusiokoloruuvi, teräs, M16-1.5 Kierre | CG8DRQ 54FK08 M07640.160.01508.0 mm21.0 mm15.0 mmM16 x 1.5€146.26
Tarjouspyyntö
FABORY M07640.180.0150 Kuusiokoloruuvi, teräs, M18-1.5 Kierre | CG8DRR 54FK09 M07640.180.01508.0 mm23.0 mm16.0 mmM18 x 1.5€92.80
Tarjouspyyntö
FABORY M07640.220.0150 Kuusiokoloruuvi, teräs, M22-1.5 Kierre | CG8DRT 54FK10 M07640.220.015010.0 mm27.0 mm18.0 mmM22x1.5€235.07
Tarjouspyyntö
FABORY M07640.240.0150 Kuusiokoloruuvi, teräs, M24-1.5 Kierre | CG8DRU 54FK11 M07640.240.015012.0 mm29.0 mm18.0 mmM24x1.5€298.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M07660.300.0150 Ruuvitulppa, teräs, M30-1.5 kierrekoko
€98.85 / yksikkö