Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JB INDUSTRIES A31999-25 Venttiiliydin PK25 | AG9GYB 20HJ93

JB INDUSTRIES A31999-25 Venttiilin ydin PK25

Varastossa
Tuote: AG9GYB Malli: A31999-25Ristiviite: 20HJ93

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilin ydin
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusHiilivapaa sertifioitu
Pituus7 / 8 "
Max. Työpaine800 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481907000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
JB INDUSTRIES A31999-100 Venttiiliydin 1/4 tuumaa Pk100 | AF6RQM 20HJ94 A31999-100100€109.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES A31999-25 Venttiilin ydin PK25
€26.25 /pakkaus