Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JB INDUSTRIES 33116N pikaliitin 1/4 tuumaa M x 5/16 tuumaa F 90 astetta | AH6FPN 35YX47

JB INDUSTRIES 33116N pikaliitin 1/4 tuumaa M x 5/16 tuumaa F 90 astetta

Varastossa
Tuote: AH6FPN Malli: 33116NRistiviite: 35YX47

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliitin, matalahäviöinen
Kulma90 Tutkinnot
Murtumispaine4000 PSI
Yhteyden koko1/4 "SAE-uros x 5/16" -naaras
AsennusmateriaaliMessinki
Työpaine800 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.37
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulmaYhteysYhteyden kokoeräProd. KuvausTyyppiTyöpaineHinta
JB INDUSTRIES QC-13445-134A urosheijastus 1/2 Acme Qc x 1/4 | AC8UQG 3DXG6 QC-13445-134A-1/2 ACME x 1/4 MF1/4 "SAE-uros x 1/2" Acme-naarasPikakytkinJälkiasennus Olemassa oleva SAE-laippaliitin 134A-autohuoltoon134a-autosovitin-€10.87
JB INDUSTRIES QC-E4 Kyynärpää 1/4 Qc x 1/4 Sae | AC8UQH 3DXG7 QC-E490 Tutkinnot1/4 x 1/41/4 "uros x 1/4" naarasPikakytkinKyynärpää, 1/4 pikaliitin x 1/4 SAEKyynärpää, 1/4 QC x 1/4 SAE-€11.52
JB INDUSTRIES QC-E5 kyynärpää 5/16 Qc x 1/4 Sae | AC8UQJ 3DXG8 QC-E590 Tutkinnot5/16 x 1/41/4 "uros x 5/16" naarasPikakytkinKyynärpää, 5/16 QC x 1/4 SAEKyynärpää, 5/16 QC x 1/4 SAE-€15.25
JB INDUSTRIES QC-S5 -liitin 5/16 Qc x 1/4 Sae | AC8UQP 3DXH4 QC-S5-5/16 x 1/41/4 "uros x 5/16" naarasPikakytkinSuora liitin, 5/16 QC x 1/4 SAESuora liitin, 5/16 QC x 1/4 SAE-€18.35
JB INDUSTRIES QC-S5S -liitin ytimellä 5/16 Qc x 1/4 Sae | AC8UQQ 3DXH5 QC-S5S-5/16 x 1/41/4 "uros x 5/16" naarasPikakytkinSuora liitin, 5/16 QC x 1/4 SAE-liitin ytimelläSuora liitin, 5/16 QC x 1/4 SAE-liitin ytimellä-€12.73
JB INDUSTRIES QC-S64 -liitin 3/8 Qc x 1/4 Sae | AC8UQR 3DXH6 QC-S64-3/8 x 1/41/4 "uros x 3/8" naarasPikakytkinSuora liitin, 3/8 QC x 1/4 SAE ilman alennintaSuora liitin, 3/8 QC x 1/4 SAE ilman alenninta-€20.48
JB INDUSTRIES A31656 Pikaliitin 1/4 tuumaa M x 5/16 tuumaa F 0 astetta | AH6FPK 35YX44 A316560 Tutkinnot-1/4 "SAE-uros x 5/16" -naarasPikakytkin--1000 PSI€16.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES 33116N pikaliitin 1/4 tuumaa M x 5/16 tuumaa F 90 astetta
€46.87 / yksikkö