Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JB INDUSTRIES 22246 Latausputken suojattu tiivisteletku | AH6FPQ 35YX49

JB INDUSTRIES 22246 Latausjakotukin kiinnitysletku

Varastossa
Tuote: AH6FPQ Malli: 22246Ristiviite: 35YX49

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€293.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLataussarja
Mittarit High Side Red0 ja 600
Mittarit matalalla sivulla sininen-30 ja 500
Letkun pituus60 "
MateriaaliMessinki
Letkujen määrä3
Venttiilien lukumäärä2
KäytäR-22, R-404, R-410A
Tyhjiöportin koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)24.89
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tarkkuus: +/- 1.00%

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JB INDUSTRIES 22233 Lataussarja korkeapaineletkulla | AH6FPP 35YX48 22233€235.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES 22246 Latausjakotukin kiinnitysletku
€293.44 / yksikkö