JARKE MT251CS36 Säilytyshylly, yksi 76-3 / 16 x 18-1 / 4 tuumaa | AF4BCT 8NK01

JARKE MT251CS36 Säilytysteline, yksi 76-3/16 x 18-1/4 tuumaa

Tuote: AF4BCT Malli: MT251CS36Ristiviite: 8NK01
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,097.49 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora palkiteline
Käden pituus12 "
Varren teräsmittari12
Varsi tyyppiYksi huulella, säädettävissä 1-1 / 2 "keskuksiin
Pohjan pituus36 "
Akselin pituus36 "
Koko1750 lb
Kapasiteetti käsivartta kohti250 lb
Keskitangon pituus36 "
Pylväs Teräsmittari12
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus76.187 "
Huuli2-1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Aseiden lukumäärä14
Sivumäärä1
Telineen koon syvyys18-1 / 4 "
Telineen koon leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.84
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)193.5
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKäden pituusVarsi tyyppiSivumääräPohjan pituusAkselin pituusKokoKeskitangon pituusHinta
JARKE CR-833 Vaakasäilytysteline 9 asetta 84 x 7 jalkaa | AF4QNB 9G166 CR-83384 "9"Yksi w / ylöspäin taivutus lopussa230 "25 "1800 lb25 "€831.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JARKE MT251CS36 Säilytysteline, yksi 76-3/16 x 18-1/4 tuumaa
€1,097.49 / yksikkö