JARKE CR-833 Vaakasäilytysteline 9 asetta 84 x 7 jalkaa | AF4QNB 9G166

JARKE CR-833 vaakasuora säilytysteline 9 varrella 84 tuumaa x 7 jalkaa

Tuote: AF4QNB Malli: CR-833Ristiviite: 9G166
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€831.21 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora palkiteline
Käden pituus9"
Varren teräsmittari12
Varsi tyyppiYksi w / ylöspäin taivutus lopussa
Pohjan pituus30 "
Akselin pituus25 "
Koko1800 lb
Kapasiteetti käsivartta kohti50 lb
Keskitangon pituus25 "
Pylväs Teräsmittari12
Suorittaa loppuunmaalannut
Korkeus84 "
HuuliEi eristetty
MateriaaliTeräs
Aseiden lukumäärä36
Sivumäärä2
Telineen koon syvyys30 "
Telineen koon leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.63
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)109.22
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKäden pituusVarsi tyyppiSivumääräPohjan pituusAkselin pituusKokoKeskitangon pituusHinta
JARKE MT251CS36 Säilytyshylly, yksi 76-3 / 16 x 18-1 / 4 tuumaa | AF4BCT 8NK01 MT251CS3676.187 "12 "Yksi huulella, säädettävissä 1-1 / 2 "keskuksiin136 "36 "1750 lb36 "€1,097.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JARKE CR-833 vaakasuora säilytysteline 9 varrella 84 tuumaa x 7 jalkaa
€831.21 / yksikkö