JARKE EZ484872A Lisäyksikkö 3 Hylly 48 x 48 x 72-1 / 2 Korkeus AC9AQE 3FE72

JARKE EZ484872A Lisäosa 3 hylly 48 x 48 x 72-1/2 korkeus

Tuote: AC9AQE Malli: EZ484872ARistiviite: 3FE72
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€9,909.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisäyksikkö
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Värisininen
Syvyys48 "
Suorittaa loppuunEmali
Korkeus72.5 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Hyllyn kapasiteetti2000 lb
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 598.5
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)127
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeuseräHyllyjen lukumääräHinta
JARKE EZ483672 Rullattava hylly 3 hyllyä 48 x 36 x 72-1 / 2h | AC9APZ 3FE67 EZ48367236 "72.5 "Suurikapasiteettiset hyllyt3€9,969.72
Tarjouspyyntö
JARKE EZ484872 Rullattava hylly 3 hyllyä 48 x 48 x 72-1 / 2h | AC9AQA 3FE68 EZ48487248 "72.5 "Suurikapasiteettiset hyllyt3€11,185.55
Tarjouspyyntö
JARKE EZ483684 Hylly 4 hyllyä 48 x 36 x 84-1 / 2h | AC9AQB 3FE69 EZ48368436 "84.5 "Suurikapasiteettiset hyllyt4€12,904.16
Tarjouspyyntö
JARKE EZ484884 Rullahylly 4 hylly 48 x 48 x 84-1/2h | AC9AQC 3FE70 EZ48488448 "84.5 "Suurikapasiteettiset hyllyt4€14,152.88
Tarjouspyyntö
JARKE EZ483672A Rullattava hylly 3 hyllyä 48 x 36 x 72-1 / 2h | AC9AQD 3FE71 EZ483672A36 "72.5 "Suurikapasiteettiset hyllyt3€9,527.32
Tarjouspyyntö
JARKE EZ483684A Hylly 4 hyllyä 48 x 36 x 84-1 / 2h | AC9AQF 3FE73 EZ483684A36 "84.5 "Suurikapasiteettiset hyllyt4€12,209.19
Tarjouspyyntö
JARKE EZ484884A Rullattava hylly 4 hyllyä 48 x 48 x 84-1 / 2h | AC9AQG 3FE74 EZ484884A48 "84.5 "Suurikapasiteettiset hyllyt4€14,307.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JARKE EZ484872A Lisäosa 3 hylly 48 x 48 x 72-1/2 korkeus
€9,909.05 / yksikkö