JARKE CR-834-B Tangon säilytysteline | AD9RRW 4UK82

JARKE CR-834-B-tangon säilytysteline

Varastossa
Tuote: AD9RRW Malli: CR-834-BRistiviite: 4UK82

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€403.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllypaketti
VäriHarmaa
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.6
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)93.73
Laivan leveys (cm)72.14
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
JARKE CR-834-A Tankoteline 36 tuuman leveys 84 tuuman korkeus | AD9RRV 4UK81 CR-834-APäätykehykset ja kiinnityssarja€265.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JARKE CR-834-B-tangon säilytysteline
€403.66 / yksikkö