JARKE CR-834-A Tankoteline 36 tuuman leveys 84 tuuman korkeus | AD9RRV 4UK81

JARKE CR-834-A tangon säilytysteline 36 tuumaa leveys 84 tuumaa korkeus

Tuote: AD9RRV Malli: CR-834-ARistiviite: 4UK81
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€265.86 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätykehykset ja kiinnityssarja
VäriHarmaa
Korkeus84 "
MateriaaliTeräs
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)220.98
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
JARKE CR-834-B Tangon säilytysteline | AD9RRW 4UK82 CR-834-BHyllypaketti€403.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JARKE CR-834-A tangon säilytysteline 36 tuumaa leveys 84 tuumaa korkeus
€265.86 / yksikkö