JARKE CR-7A kalteva lisälaiteteline 7 jalan korkeus | AD9RRU 4UK80

JARKE CR-7A kallistettu uloketeline, korkeus 7 jalkaa

Tuote: AD9RRU Malli: CR-7ARistiviite: 4UK80
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,531.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalteva uloketelineen lisälaite
Käden pituus16 "
Varren teräsmittari10
Varsi tyyppiSuora, säädettävä 4 "keskuksissa
Pohjan pituus45 "
Akselin pituus70 "
Koko12,000 lb
Kapasiteetti käsivartta kohti1000 lb
Keskitangon pituus72 "
Pylväs Teräsmittari11
Suorittaa loppuunHarmaa emali
Korkeus7ft.
HuuliEi sisälly
MateriaaliTeräs
Aseiden lukumäärä12
Sivumäärä2
Telineen koon syvyys56 "
Telineen koon leveys45 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 111.58
Laivan korkeus (cm)33.27
Laivan pituus (cm)213.36
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusSivumääräHinta
JARKE CR-5A Kalteva lisäkannattimen teline 7 jalan korkeus | AD9RRR 4UK78 CR-5A26.5 "1€1,146.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JARKE CR-7A kallistettu uloketeline, korkeus 7 jalkaa
€1,531.74 / yksikkö