JARKE CR-5A Kalteva lisäkannattimen teline 7 jalan korkeus | AD9RRR 4UK78

JARKE CR-5A kallistettu uloketeline, korkeus 7 jalkaa

Tuote: AD9RRR Malli: CR-5ARistiviite: 4UK78
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,146.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalteva uloketelineen lisälaite
Käden pituus16 "
Varren teräsmittari10
Varsi tyyppiSuora, säädettävä 4 "keskuksissa
Pohjan pituus26.5 "
Akselin pituus70 "
Koko12,000 lb
Kapasiteetti käsivartta kohti1000 lb
Keskitangon pituus72 "
Pylväs Teräsmittari11
Suorittaa loppuunHarmaa emali
Korkeus7ft.
HuuliEi sisälly
MateriaaliTeräs
Aseiden lukumäärä6
Sivumäärä1
Telineen koon syvyys32 "
Telineen koon leveys26-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 86.64
Laivan korkeus (cm)67.31
Laivan pituus (cm)213.36
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusSivumääräHinta
JARKE CR-7A kalteva lisälaiteteline 7 jalan korkeus | AD9RRU 4UK80 CR-7A45 "2€1,531.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JARKE CR-5A kallistettu uloketeline, korkeus 7 jalkaa
€1,146.71 / yksikkö