JARKE 25CD82120 Ulokehylly kaksinkertainen pystyssä 120 x 82 tuumaa | AG9FLL 1CHX8

JARKE 25CD82120 uloketeline, kaksinkertainen pystysuora 120 x 82 tuumaa

Tuote: AG9FLL Malli: 25CD82120Ristiviite: 1CHX8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,265.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannatin kaksinkertainen pystyssä
Käden pituus30 "tai 36"
Pohjan pituus14,250/12,340 paunaa
Pylväs TeräsmittariIrrotettava
Korkeus10ft.
HuuliIrrotettava
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 182.25
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Aseet sivua kohti: 12
    • Maks. Kapasiteetti per sivu: 14,250/12,340 lb.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusPohjan pituusKorkeusHinta
JARKE 25CD65096 Ulkoteline, kaksinkertainen pystyssä 96 x 65 tuumaa | AG9FLH 1CHX3 25CD6509624 "65 "8ft.€1,396.05
Tarjouspyyntö
JARKE 25CD82096 Kannatinhylly, kaksinkertainen pystyssä 96 x 82 tuumaa AG9FLJ 1CHX4 25CD8209630 "tai 36"82 "8ft.€1,390.59
Tarjouspyyntö
JARKE 25CD106096 Ulkoteline, kaksinkertainen pystyssä 96 x 106 tuumaa | AG9FLK 1CHX5 25CD10609642 "tai 48"106 "8ft.€1,528.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JARKE 25CD82120 uloketeline, kaksinkertainen pystysuora 120 x 82 tuumaa
€1,265.03 / yksikkö