JARKE 25CD106096 Ulkoteline, kaksinkertainen pystyssä 96 x 106 tuumaa | AG9FLK 1CHX5

JARKE 25CD106096 uloketeline, kaksinkertainen pystysuora 96 x 106 tuumaa

Tuote: AG9FLK Malli: 25CD106096Ristiviite: 1CHX5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,528.49 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannatin kaksinkertainen pystyssä
Käden pituus42 "tai 48"
Pohjan pituus106 "
Pylväs Teräsmittari11
Korkeus8ft.
HuuliIrrotettava
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 131.4
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)269.24
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Aseet sivua kohti: 9
    • Maks. Kapasiteetti per sivu: 8430/7600 lb.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusPohjan pituusKorkeusHinta
JARKE 25CD65096 Ulkoteline, kaksinkertainen pystyssä 96 x 65 tuumaa | AG9FLH 1CHX3 25CD6509624 "65 "8ft.€1,396.05
Tarjouspyyntö
JARKE 25CD82096 Kannatinhylly, kaksinkertainen pystyssä 96 x 82 tuumaa AG9FLJ 1CHX4 25CD8209630 "tai 36"82 "8ft.€1,390.59
Tarjouspyyntö
JARKE 25CD82120 Ulokehylly kaksinkertainen pystyssä 120 x 82 tuumaa | AG9FLL 1CHX8 25CD8212030 "tai 36"14,250/12,340 paunaa10ft.€1,265.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JARKE 25CD106096 uloketeline, kaksinkertainen pystysuora 96 x 106 tuumaa
€1,528.49 / yksikkö