JARKE 25B3060 Cantilever Rack Brace -sarja PK3 | AG9FLP 1CHZ2

JARKE 25B3060 Ulokepidikesarja PK3

Varastossa
Tuote: AG9FLP Malli: 25B3060Ristiviite: 1CHZ2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€484.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCantilever Rack Brace -sarja
Akselin pituus60 "
Keskitangon pituus60 "
Pylväs Teräsmittari13
Korkeus10ft.
HuuliIrrotettava
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.55
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin pituusKeskitangon pituusKorkeusHinta
JARKE 25B2072 Cantilever Rack Brace -sarja PK2 | AG9FLM 1CHY8 25B207272 "72 "8ft.€449.41
Tarjouspyyntö
JARKE 25B3036 Cantilever Rack Brace Brace Set Irrotettava PK3 | AG9FLN 1CHY9 25B303636 "36 "10ft.€425.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JARKE 25B3060 Ulokepidikesarja PK3
€484.42 / yksikkö