JARKE 25B2072 Cantilever Rack Brace -sarja PK2 | AG9FLM 1CHY8

JARKE 25B2072 Ulokepidikesarja PK2

Tuote: AG9FLM Malli: 25B2072Ristiviite: 1CHY8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€449.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCantilever Rack Brace -sarja
Akselin pituus72 "
Keskitangon pituus72 "
Pylväs Teräsmittari13
Korkeus8ft.
HuuliIrrotettava
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin pituusKeskitangon pituusKorkeusHinta
JARKE 25B3036 Cantilever Rack Brace Brace Set Irrotettava PK3 | AG9FLN 1CHY9 25B303636 "36 "10ft.€425.71
JARKE 25B3060 Cantilever Rack Brace -sarja PK3 | AG9FLP 1CHZ2 25B306060 "60 "10ft.€484.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JARKE 25B2072 Ulokepidikesarja PK2
€449.41 / yksikkö