JARKE 25B3036 Cantilever Rack Brace Brace Set Irrotettava PK3 | AG9FLN 1CHY9

JARKE 25B3036 Irrotettava uloketelinesarja PK3

Varastossa
Tuote: AG9FLN Malli: 25B3036Ristiviite: 1CHY9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€425.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCantilever Rack Brace -sarja
Akselin pituus36 "
Keskitangon pituus36 "
Pylväs Teräsmittari13
Korkeus10ft.
HuuliIrrotettava
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.1336
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin pituusKeskitangon pituusKorkeusHinta
JARKE 25B2072 Cantilever Rack Brace -sarja PK2 | AG9FLM 1CHY8 25B207272 "72 "8ft.€449.41
Tarjouspyyntö
JARKE 25B3060 Cantilever Rack Brace -sarja PK3 | AG9FLP 1CHZ2 25B306060 "60 "10ft.€484.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JARKE 25B3036 Irrotettava uloketelinesarja PK3
€425.71 / yksikkö