Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS E80H30-512-6-L-5-C -kooderin ontto linjaohjain 5vdc 512 Ppr | AA3KJP 11M914

AUTONICS E80H30-512-6-L-5-C Enkooderi Hollow Line -ohjain 5vdc 512 Ppr

Varastossa
Tuote: AA3KJP Model: E80H30-512-6-L-5-CRistiviite: 11M914

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko
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
€674.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKooderi, ontto akseli
Kaapeliliitäntä9-nastainen pistoke
KaapelilähetysPuoli
Kaapelin pituus250mm
Syvyys50.5mm
Halkaisija80mm
liitäntäParallel
Maks. Kierrosluku3600
ulostulo+/- A, +/- B, +/- Z
Output TypeLinja-ohjain
Virtalähde5 VDC
Pulsseja vallankumousta kohti512
Roottorin inertiaEnintään 800 g cm2
Akselin dia.30mm
Akselin tyyppiOntto
KäynnistysmomenttiMaks. 200 gf cm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8543704000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AUTONICS E80H30-1024-6-L-5-C -anturin ontto linja-ohjain 5vdc-halkaisija 30mm | AA3KJQ 11M915 E80H30-1024-6-L-5-C€922.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS E80H30-512-6-L-5-C Enkooderi Hollow Line -ohjain 5vdc 512 Ppr
€674.96 / yksikkö