Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JANCY 70192CTN rengasleikkurisetti Tina 2 tuuman leikkaus D 5 kpl | AD9ARX 4NYC7

JANCY 70192CTN Rengasmainen leikkurisarja tina 2 tuuman leikkaus D 5 kappaletta

Varastossa
Tuote: AD9ARX Malli: 70192CTNRistiviite: 4NYC7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,102.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengasleikkurisarja M42 TiN
Leikkaus syvyys2"
MateriaaliM42 titaaninitridi
Palojen lukumäärä5
Varsi Dia.3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9945
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaus syvyysPalojen lukumääräHinta
JANCY 70350CTN rengasleikkurisetti Tina 1 tuuman leikkaus D 11 kpl AD9ARQ 4NYC1 70350 CTN1"11€1,144.08
JANCY 70353CTN Rengasmainen leikkurisarja Tina 2 tuuman leikkaus D 11 kpl | AD9ART 4NYC3 70353 CTN2"11€1,719.02
JANCY 70191CTN rengasleikkurisetti Tina 1 tuuman leikkaus D 5 kpl | AD9ARV 4NYC5 70191 CTN1"5€819.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JANCY 70192CTN Rengasmainen leikkurisarja tina 2 tuuman leikkaus D 5 kappaletta
€1,102.09 / yksikkö