Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JANCY 70350CTN rengasleikkurisetti Tina 1 tuuman leikkaus D 11 kpl AD9ARQ 4NYC1

JANCY 70350CTN Rengasmainen leikkurisarja tina 1 tuuman leikkaus D 11 kappaletta

Varastossa
Tuote: AD9ARQ Malli: 70350CTNRistiviite: 4NYC1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,129.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengasleikkurisarja M42 TiN
Leikkaus syvyys1"
MateriaaliM42 titaaninitridi
Palojen lukumäärä11
Varsi Dia.3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaus syvyysPalojen lukumääräHinta
JANCY 70353CTN Rengasmainen leikkurisarja Tina 2 tuuman leikkaus D 11 kpl | AD9ART 4NYC3 70353 CTN2"11€1,697.63
JANCY 70191CTN rengasleikkurisetti Tina 1 tuuman leikkaus D 5 kpl | AD9ARV 4NYC5 70191 CTN1"5€920.69
JANCY 70192CTN rengasleikkurisetti Tina 2 tuuman leikkaus D 5 kpl | AD9ARX 4NYC7 70192 CTN2"5€1,238.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JANCY 70350CTN Rengasmainen leikkurisarja tina 1 tuuman leikkaus D 11 kappaletta
€1,129.84 / yksikkö