JAMCO YX136-U5 siirrettävä työpöytäkaappi 1200 Lb. 18 tuumaa | AE7MHR 5ZGJ9

JAMCO YX136-U5 siirrettävä työpöytäkaappi 1200 Lb. 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7MHR Malli: YX136-U5Ristiviite: 5ZGJ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,584.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä työpöydän kaappi
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaaliuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriRuostumaton
Oven kaapin syvyys17 "
Oven kaapin korkeus24 "
Oven kaapin leveys15 "
Laatikon syvyys16 "
Laatikon korkeus4.25 "
Laatikon kuormitusluokitus90 lb
Laatikon leveys16 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Mitata16
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliHitsattu ruostumaton teräs
Ovien lukumäärä1
Laatikoiden lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus34 "
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.5
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikoiden lukumääräVäriLaatikon korkeusHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysSuorittaa loppuunHinta
JAMCO JD236-P5 siirrettävä työpöytäkaappi 1200 Lb. 36 tuumaa | AA7KTM 16C296 JD236-P58Harmaa5"136 "36 "24 "Jauhemaali€3,422.90
JAMCO JE236-P5 siirrettävä työpöytäkaappi 1200 Lb. 36 tuumaa | AA7KTN 16C298 JE236-P51Harmaa5"236 "36 "24 "Jauhemaali€1,516.65
JAMCO SJ236-P5 siirrettävä työpöytäkaappi 1200 Lb. 36 tuumaa | AA7LJC 16C775 SJ236-P5-Harmaa-238 "36 "24 "Jauhemaali€1,568.15
JAMCO SJ336-P5 siirrettävä työpöytäkaappi 1200 Lb. 36 tuumaa | AA7LJD 16C777 SJ336-P5-Harmaa-238 "36 "30 "Jauhemaali€1,622.71
JAMCO YK136-U5 siirrettävä työpöytäkaappi 1200 Lb. 36 tuumaa | AA7LUC 16D015 YK136-U52Ruostumaton4.25 "234 "36 "18 "Ruostumaton teräs€2,921.40
JAMCO YV236-U5 siirrettävä työpöytäkaappi 1200 Lb. 24 tuumaa | AA7LVC 16D039 YV236-U52Ruostumaton4.25 "234 "24 "36 "Ruostumaton teräs€3,609.80
JAMCO YW236-U5 siirrettävä työpöytäkaappi 1200 Lb. 24 tuumaa | AA7LVD 16D040 YW236-U52Ruostumaton-234 "24 "36 "Ruostumaton teräs€2,733.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO YX136-U5 siirrettävä työpöytäkaappi 1200 Lb. 18 tuumaa
€2,584.23 / yksikkö