JAMCO WX360 työpöytä, 60 leveä x 30 x 35 tuumaa, korkeus | AA7JMP 16A307

JAMCO WX360 työpöytä, korkeus 60 x 30 x 35 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7JMP Malli: WX360Ristiviite: 16A307

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,144.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriHarmaa
Syvyys30 "
Edge Type1/2 "säde
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus35 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus3000 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus5 / 64 "
Leveys60 "
Työpinnan materiaaliTeräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 160.12
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
JAMCO WX372 työpöytä 72wx30dx35 tuuman korkeus | AA7JMQ 16A308 WX37230 "72 "€1,173.38
Tarjouspyyntö
JAMCO WX472 työpöytä 72wx36dx35 tuuman korkeus | AA7JMT 16A310 WX47236 "72 "€1,211.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO WX360 työpöytä, korkeus 60 x 30 x 35 tuumaa
€1,144.02 / yksikkö