JAMCO WX372 työpöytä 72wx30dx35 tuuman korkeus | AA7JMQ 16A308

JAMCO WX372 työpöytä, korkeus 72 x 30 x 35 tuumaa

Tuote: AA7JMQ Malli: WX372Ristiviite: 16A308
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,173.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriHarmaa
Syvyys30 "
Edge Type1/2 "säde
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus35 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus3000 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus5 / 64 "
Leveys72 "
Työpinnan materiaaliTeräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 174.63
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
JAMCO WX360 työpöytä, 60 leveä x 30 x 35 tuumaa, korkeus | AA7JMP 16A307 WX36030 "60 "€1,144.02
JAMCO WX472 työpöytä 72wx36dx35 tuuman korkeus | AA7JMT 16A310 WX47236 "72 "€1,211.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO WX372 työpöytä, korkeus 72 x 30 x 35 tuumaa
€1,173.38 / yksikkö