JAMCO WW472 Työpöytä 72wx36dx35 tuuman korkeus | AA7JMM 16A305

JAMCO WW472 työpenkki 72 leveys x 36 s x 35 tuumaa korkeus

Tuote: AA7JMM Malli: WW472Ristiviite: 16A305
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,579.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriHarmaa
Syvyys36 "
Edge Type1/2 "säde
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus35 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus3000 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus5 / 64 "
Leveys72 "
Työpinnan materiaaliTeräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 144.9
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
JAMCO WW360 -työpöytä 60wx30dx35 tuuman korkeus | AA7JMK 16A302 WW36030 "60 "€1,407.26
JAMCO WW372 Workbench 72wx30dx35 tuuman korkeus | AA7JML 16A303 WW37230 "72 "€1,542.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO WW472 työpenkki 72 leveys x 36 s x 35 tuumaa korkeus
€1,579.20 / yksikkö