JAMCO WW360 -työpöytä 60wx30dx35 tuuman korkeus | AA7JMK 16A302

JAMCO WW360 työpenkki 60 leveys x 30 s x 35 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AA7JMK Malli: WW360Ristiviite: 16A302

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,407.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriHarmaa
Syvyys30 "
Edge Type1/2 "säde
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus35 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus3000 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus5 / 64 "
Leveys60 "
Työpinnan materiaaliTeräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 116.1
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
JAMCO WW372 Workbench 72wx30dx35 tuuman korkeus | AA7JML 16A303 WW37230 "72 "€1,542.70
Tarjouspyyntö
JAMCO WW472 Työpöytä 72wx36dx35 tuuman korkeus | AA7JMM 16A305 WW47236 "72 "€1,579.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO WW360 työpenkki 60 leveys x 30 s x 35 tuumaa korkeus
€1,407.26 / yksikkö