JAMCO WM148GP metallihyllyt, keskiteho, erillinen, 48 tuumaa x 18 tuumaa, 54 tuuman kokonaiskorkeus, 4 hyllyä | CR4YNJ 8V343

JAMCO WM148GP Metal Shelving, Medium-Duty, Standalone, 48 Inch x 18 in, 54 Inch Overall Ht, 4 Shelves

Varastossa
Tuote: CR4YNJ Model: WM148GPRistiviite: 8V343

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,107.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallihyllyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JAMCO WL148GP metallihyllyt, keskiteho, erillinen, 48 tuumaa x 18 tuumaa, 42 tuuman kokonaiskorkeus, 3 hyllyä | CR4YNH 8W155 WL148GP€888.77
JAMCO WN148GP metallihyllyt, keskiraskas, erillinen, 48 tuumaa x 18 tuumaa, 66 tuumaa kokonaiskorkeus, 5 hyllyä | CR4YNK 8EAM2 WN148GP€1,149.67
JAMCO WL248GP metallihyllyt, keskiraskas, erillinen, 48 tuumaa x 24 tuumaa, 42 tuumaa kokonaiskorkeus, 3 hyllyä | CR4YNL 8EA37 WL248GP€1,038.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO WM148GP Metal Shelving, Medium-Duty, Standalone, 48 Inch x 18 in, 54 Inch Overall Ht, 4 Shelves
€1,107.62 / yksikkö