JAMCO WB372 Kiinteä työpöytä 72L x 30S x 35in K | AF3WYA 8DVP8

JAMCO WB372 kiinteä työpöytä 72 leveys x 30 leveys x 35 tuumaa korkeus

Tuote: AF3WYA Malli: WB372Ristiviite: 8DVP8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€931.11 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriHarmaa
Syvyys30 "
Edge Type1/2 "säde
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus35 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus3000 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus5 / 64 "
Leveys72 "
Työpinnan materiaaliTeräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.0004
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
JAMCO WB472 kiinteä työpöytä 72w x 36d x 35in H | AF3XDJ 8DZ15 WB47236 "72 "€1,027.56
Tarjouspyyntö
JAMCO WB360 kiinteä työpöytä 60w x 30d x 35in H | AF3XEF 8DZJ0 WB36030 "60 "€886.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO WB372 kiinteä työpöytä 72 leveys x 30 leveys x 35 tuumaa korkeus
€931.11 / yksikkö