Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL W-7 Laippakiila 1-1/2 L x 1-5/8 K Kipinöimätön | AC3QFJ 2VJ20

AMPCO METAL W-7 Laippakiila 1-1/2 L x 1-5/8 K Kipinöimätön

Varastossa
Tuote: AC3QFJ Malli: W-7Ristiviite: 2VJ20

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan kiila
Korkeus1.625 "
Pituus7.75 "
MateriaaliAlumiinipronssi kupariseos
TyyppiEi kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.11
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8205593080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMateriaaliTyyppiLeveysHinta
AMPCO METAL W-4 Laippakiila 1-1/2 L x 3/4 K Kipinöimätön | AC3QFH 2VJ19 W-43 / 4 "6"Alumiinipronssi kupariseosEi kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää1.5 "€59.15
AMPCO METAL W-13 Laippakiila Kipinöimätön 2 x 2 x 8 In | AD6MGM 46C043 W-132"8"Erittäin luja nikkelialumiinipronssiEi kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää2"€264.59
AMPCO METAL W-1 Laippakiila Kipinöimätön 1/4 x 3 1/4 In | AD9FVF 4RNU2 W-11 / 4 "3.25 "Alumiinipronssi kupariseosEi kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää1 / 2 "€22.43
AMPCO METAL W-5 Laippakiila Kipinöimätön 1 1/4 x 7 In | AD9FVG 4RNU3 W-51 / 2 "7"Alumiinipronssi kupariseosEi kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää1.25 "€49.06
AMPCO METAL W-9 Laippakiila Kipinöimätön 2 x 8 In | AD9FVH 4RNU4 W-93 / 4 "8"Alumiinipronssi kupariseosEi kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää2"€84.74
AMPCO METAL W-11 Laippakiila Kipinöimätön 2 x 7 In | AD9FVJ 4RNU5 W-113 / 8 "7"Alumiinipronssi kupariseosEi kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää2"€52.26
AMPCO METAL W-12 Laippakiila Kipinöimätön 2 x 3 1/4 In | AD9FVK 4RNU6 W-123 / 8 "3.5 "Alumiinipronssi kupariseosEi kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää2"€40.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL W-7 Laippakiila 1-1/2 L x 1-5/8 K Kipinöimätön
€115.40 / yksikkö