JAMCO VO360 Työpöydän teräs 60 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys x 35 tuuman korkeus | AF9AFX 29RK52

JAMCO VO360 työpöytä teräs 60 tuumaa leveys x 30 tuumaa syvyys x 35 tuumaa korkeus

Tuote: AF9AFX Malli: VO360Ristiviite: 29RK52
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,377.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
Syvyys30 "
Edge TypeNeliö
Suorittaa loppuunKiiltävä
Kehyksen väriHopea
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Korkeus35 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus1200 lbs.
Yläpaksuus1.25 "
Leveys60 "
Työpinnan materiaaliRuostumaton teräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 135
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
JAMCO VO372 Työpöydän teräs 72 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys x 35 tuuman korkeus | AF9AFY 29RK53 VO37272 "€3,826.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO VO360 työpöytä teräs 60 tuumaa leveys x 30 tuumaa syvyys x 35 tuumaa korkeus
€3,377.68 / yksikkö