JAMCO TF831-P5-AS Yleiskäyttöinen kuorma-auto, 28 tuumaa | AC3HVX 2TUJ5

JAMCO TF831-P5-AS yleiskäyttöinen paneelitrukki, 28 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AC3HVX Malli: TF831-P5-ASRistiviite: 2TUJ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€472.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen kuorma-auto
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPolyofeliini
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Pyörän halkaisija.5"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Pyörän leveys1.25 "
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Kannen korkeus8"
Kannen pituus31 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen leveys28 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Kahva mukanaEi
Kahvan tyyppiIrrotettava
Kantavuus1200 lbs.
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus35 "
Kokonaispituus31 "
kokonaisleveys28 "
Alustan materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.75
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän leveysKokoonpantuna / kokoamattomanaPyörä Dia.Pyörän leveysKannen korkeusKannen pituusKannen leveysKantavuusHinta
JAMCO PF236-P7 Yleiskäyttöinen kuorma-auto 36 tuuman pituus | AA7LCP 16C593 PF236-P72"koolla5"2"9"36 "24 "2000 lb€777.45
JAMCO TY831-U7 yleiskäyttöinen kuorma-auto 2000 lb. | AC3HVW 2TUJ4 TY831-U72"Kokoonpanematon5"2"10 "31 "28 "2000 lb€578.16
JAMCO TG831-P5-AS yleiskäyttöinen kuorma-auto 1200 Lb. | AC3HVY 2TUJ6 TG831-P5-AS1.25 "Kokoonpanematon5"1.25 "10 "31 "28 "1200 lbs.€381.74
JAMCO PC472-P6 yleiskäyttöinen kuorma-auto, 72 tuumaa | AC3HVZ 2TUJ7 PC472-P62"koolla6"2"1"72 "36 "2000 lb€1,568.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO TF831-P5-AS yleiskäyttöinen paneelitrukki, 28 tuuman leveys
€472.33 / yksikkö