JAMCO PF236-P7 Yleiskäyttöinen kuorma-auto 36 tuuman pituus | AA7LCP 16C593

JAMCO PF236-P7 yleiskäyttöinen paneelitrukki, 36 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA7LCP Malli: PF236-P7Ristiviite: 16C593

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€777.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen kuorma-auto
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän halkaisija.5"
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys2"
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Kannen korkeus9"
Kannen pituus36 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen leveys24 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Kahva mukanaEi
Kantavuus2000 lb
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus45 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys24 "
Alustan materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.4
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän leveysKokoonpantuna / kokoamattomanaPyörä Dia.Pyörän leveysKannen korkeusKannen pituusKannen leveysKantavuusHinta
JAMCO TY831-U7 yleiskäyttöinen kuorma-auto 2000 lb. | AC3HVW 2TUJ4 TY831-U72"Kokoonpanematon5"2"10 "31 "28 "2000 lb€578.16
JAMCO TF831-P5-AS Yleiskäyttöinen kuorma-auto, 28 tuumaa | AC3HVX 2TUJ5 TF831-P5-AS1.25 "Kokoonpanematon5"1.25 "8"31 "28 "1200 lbs.€472.33
JAMCO TG831-P5-AS yleiskäyttöinen kuorma-auto 1200 Lb. | AC3HVY 2TUJ6 TG831-P5-AS1.25 "Kokoonpanematon5"1.25 "10 "31 "28 "1200 lbs.€381.74
JAMCO PC472-P6 yleiskäyttöinen kuorma-auto, 72 tuumaa | AC3HVZ 2TUJ7 PC472-P62"koolla6"2"1"72 "36 "2000 lb€1,568.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO PF236-P7 yleiskäyttöinen paneelitrukki, 36 tuuman pituus
€777.45 / yksikkö