JAMCO PO236-P6 Säädettävä jakajapaneelikuorma-auto 24 tuuman leveys | AA7LDX 16C637

JAMCO PO236-P6 säädettävä jakopaneelitrukki, 24 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AA7LDX Malli: PO236-P6Ristiviite: 16C637

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,393.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAdj. Jakaja-paneelin kuorma-auto
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys2"
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Kannen korkeus10 "
Kannen pituus36 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen leveys24 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Kahva mukanaEi
Kantavuus2000 lb
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus46 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys24 "
Alustan materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 106.14
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPyörä Dia.RullamateriaaliKahva mukanaKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
JAMCO PO360-P6 Säädettävä erotinpaneelin kuorma-auto | AA7LDZ 16C639 PO360-P6Jauhemaali6"fenolisetEi2000 lb46 "60 "30 "€2,424.80
JAMCO TA236-P7 säädettävä erotinpaneelin kuorma-auto, 36 tuumaa | AA7LLV 16C846 TA236-P7Jauhemaali5"fenolisetEi2000 lb45 "36 "24 "€1,390.17
JAMCO TA248-P7 säädettävä jakajapaneelin kuorma-auto 48 tuuman pituus | AA7LLW 16C847 TA248-P7Jauhemaali5"fenolisetEi2000 lb45 "48 "24 "€1,248.36
JAMCO PG248-P6 säädettävä erotinpaneelin kuorma-auto 2000 lb. | AC3HWC 2TUK1 PG248-P6Jauhemaali6"fenolisetEi2000 lb46 "48 "24 "€872.90
JAMCO PG360-P6 säädettävä erotinpaneelin kuorma-auto AC3HWD 2TUK2 PG360-P6Jauhemaali6"fenolisetEi2000 lb46 "60 "30 "€1,028.09
JAMCO PG472-P6 Säädettävä erotinpaneeli kuorma-auto harmaa | AC3HWE 2TUK3 PG472-P6Jauhemaali6"fenolisetEi2000 lb46 "72 "36 "€1,208.39
JAMCO PG236-P6 säädettävä erotinpaneelin kuorma-auto, 24 tuuman leveys | AF3RHB 8CH80 PG236-P6Puuteroitu6"fenolisetEi2000 lb46 "36 "24 "€835.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO PO236-P6 säädettävä jakopaneelitrukki, 24 tuuman leveys
€1,393.81 / yksikkö