DAYTON 7F863 tuuletinputki, aksiaalinen 36 tuumaa | AF3KMB

DAYTON 7F863 tuuletinputki aksiaalinen 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3KMB Malli: 7F863

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,205.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTubeaksiaalinen tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Terä Dia.36 "
Terän materiaaliKipinänkestävä alumiini
Pulttiympyrän halkaisija.38.25 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP15,255
CFM @ 0.125 tuumaa. SP14,455
CFM @ 0.250 tuumaa. SP13,570
CFM @ 0.500 tuumaa. SP11,430
Mitat A39.75 "
Mitat B22.437 "
Mitat C36.5 "
Mitat D29 "
Mitat E7 / 16 "
Drive TypeVyö
Tuuletin RPM837
Täyden kuorman ampeerit6.2-5.8/2.9
Korkeus52.875 "
Asuminen Dia. w / mtg Laippa39-3 / 4 "
Asuminen Dia. ilman mtg. Laippa36-1 / 2 "
Asumisen viimeistelyPaistettu emali
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.36.625 "
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. BHP1.82
Maks. Syvyys29 "
Maks. Tulolämpötila200-astetta F
Maks. Moottorin korkeus10 "
Moottorin koteloVaarallinen sijainti, täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottori HP2
Moottorin kierrosluku1725
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoPysty / vaaka
Terien lukumäärä6
Poistohalkaisija.36.625 "
Vaihe3
Akselin dia.1.187 "
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.33
Jännite208-230/460
Leveys39.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 135.3501
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritTerän materiaaliCFM @ 0.000 tuumaa. SPMaks. BHPMoottorin koteloMoottori HPMoottorin kierroslukuMoottorityyppiHinta
DAYTON 3C414 -putken aksiaalipuhallin 52-7 / 8 tuumaa H 39-3 / 4 tuuman leveys | AC8LKX 3C414-Alumiini------€3,652.64
DAYTON 7AF97 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 115 / 208-230 V | AF3BPX 7AF9710.0 / 5.3-5.0Alumiini12,5200.96Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen11725Kondensaattorin käynnistys€4,509.04
DAYTON 7AF98 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 115 / 208-230 V | AF3BPY 7AF9813.4 / 6.8-6.7Alumiini12,5200.96Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen11725Kondensaattorin käynnistys, kondensaattorin juoksu, vaarallinen sijainti€4,548.09
DAYTON 7AF99 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3BPZ 7AF993.1-2.8/1.4Alumiini12,5200.96Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen117403-vaiheinen€4,759.14
DAYTON 7AG00 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3BQA 7AG003.4-3.6/1.8Alumiini12,5200.96Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen11730Vaarallinen sijainti, 3-vaiheinen€5,179.49
DAYTON 7AG01 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 115 / 208-230 V | AF3BQB 7AG0115.2 / 8.2-7.6Alumiini14,2851.40Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1.51725Kondensaattorin käynnistys, kondensaattorin ajo€5,004.30
DAYTON 7AG02 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230 V | AF3BQC 7AG028.7-8.4Alumiini14,2851.40Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1.51725Kondensaattorin käynnistys, kondensaattorin juoksu, vaarallinen sijainti€4,826.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7F863 tuuletinputki aksiaalinen 36 tuumaa
€5,205.59 / yksikkö