JAMCO NT248-P6 Utility Cart Steel 54 Lx25 W 2400 Lb. | AA7LBV 16C559

JAMCO NT248-P6 Utility Cart Steel 54 Px25 W 2400 Lb.

Varastossa
Tuote: AA7LBV Malli: NT248-P6Ristiviite: 16C559

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,376.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeep Shelf Utility -kori
Kapasiteetti hyllyä kohti1200 lb
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys22 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
KahvaPutkimainen, tasainen säde taivutettu
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeus3"
Kantavuus2400 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus36 "
Kokonaispituus54 "
kokonaisleveys25 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn tyyliHuulinen
HyllytyyppiHuulinen reuna
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99.9
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräKapasiteetti hyllyä kohtiPyörä Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
JAMCO GJ130-P5 hyötykärry teräs 36 Lx19 W 1200 Lb. | AA7KQA 16C236 GJ130-P52600 lb5"35 "36 "19 "30 "18 "€466.03
JAMCO GJ230-P5 hyötykärry teräs 36 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KQC 16C238 GJ230-P52600 lb5"35 "36 "25 "30 "24 "€535.78
JAMCO GJ236-P5 Utility Cart Teräs 42 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KQD 16C239 GJ236-P52600 lb5"35 "42 "25 "36 "24 "€556.68
JAMCO GK248-P6 hyötykärry teräs 54 Lx25 W 2400 Lb. | AA7KQK 16C245 GK248-P621200 lb6"36 "54 "25 "48 "24 "€712.46
JAMCO LN130-P5 Kärryteräs 36 Lx19 W 1200 Lb | AA7KWT 16C411 LN130-P53400 lb5"35 "36 "19 "30 "18 "€1,021.34
JAMCO LN236-P5 hyötykärry teräs 42 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KWW 16C414 LN236-P53400 lb5"35 "42 "25 "36 "24 "€1,275.62
JAMCO LS230-P5 hyötykärry teräs 36 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KYB 16C443 LS230-P52600 lb5"35 "36 "25 "30 "24 "€1,375.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO NT248-P6 Utility Cart Steel 54 Px25 W 2400 Lb.
€1,376.25 / yksikkö