JAMCO GJ230-P5 hyötykärry teräs 36 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KQC 16C238

JAMCO GJ230-P5 Utility Cart Teräs 36 Px25 W 1200 Lb.

Varastossa
Tuote: AA7KQC Malli: GJ230-P5Ristiviite: 16C238

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€587.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeep Shelf Utility -kori
Kapasiteetti hyllyä kohti600 lb
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaaliuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys13 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
KahvaPutkimainen, tasainen säde taivutettu
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeus1.5 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus35 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys25 "
Hyllyn pituus30 "
Hyllyn tyyliHuulinen
HyllytyyppiHuulinen reuna
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.3
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräKapasiteetti hyllyä kohtiPyörä Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
JAMCO GJ130-P5 hyötykärry teräs 36 Lx19 W 1200 Lb. | AA7KQA 16C236 GJ130-P52600 lb5"35 "36 "19 "30 "18 "€505.92
JAMCO GJ236-P5 Utility Cart Teräs 42 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KQD 16C239 GJ236-P52600 lb5"35 "42 "25 "36 "24 "€615.97
JAMCO GK248-P6 hyötykärry teräs 54 Lx25 W 2400 Lb. | AA7KQK 16C245 GK248-P621200 lb6"36 "54 "25 "48 "24 "€792.49
JAMCO LN130-P5 Kärryteräs 36 Lx19 W 1200 Lb | AA7KWT 16C411 LN130-P53400 lb5"35 "36 "19 "30 "18 "€1,095.90
JAMCO LN236-P5 hyötykärry teräs 42 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KWW 16C414 LN236-P53400 lb5"35 "42 "25 "36 "24 "€1,338.89
JAMCO LS230-P5 hyötykärry teräs 36 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KYB 16C443 LS230-P52600 lb5"35 "36 "25 "30 "24 "€1,381.85
JAMCO LS248-P5 hyötykärry teräs 54 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KYC 16C444 LS248-P52600 lb5"35 "54 "25 "48 "24 "€1,471.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO GJ230-P5 Utility Cart Teräs 36 Px25 W 1200 Lb.
€587.21 / yksikkö