JAMCO ND260-P6 Varastokori 3000 Lb. 60 tuuman pituus | AA7LAB 16C515

JAMCO ND260-P6 Stock Cart 3000 Lb. Pituus 60 tuumaa

Tuote: AA7LAB Malli: ND260-P6Ristiviite: 16C515
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,282.86 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokori
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Hyllyjen välinen etäisyys15 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kantavuus3000 lb
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus60 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 96.3
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
JAMCO ND236-P6 -osakekori 3000 paunaa. 36 tuuman pituus | AA7KZZ 16C513 ND236-P636 "24 "36 "24 "€1,803.76
JAMCO ND248-P6 Varastokori 3000 Lb. 48 tuuman pituus | AA7LAA 16C514 ND248-P648 "24 "48 "24 "€2,039.02
JAMCO ND348-P6 -osakekori 3000 paunaa. 48 tuuman pituus | AA7LAD 16C518 ND348-P648 "30 "48 "30 "€2,198.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO ND260-P6 Stock Cart 3000 Lb. Pituus 60 tuumaa
€1,282.86 / yksikkö